UKP320D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UKP2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU1DOHhNRGcyTURVM05EQXhOVFV4T0M5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVXRRTWw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwMDAwMWY1NDFmNjZlMzQ0ZjIzZjg5NDMyYWEwZDZhNzVmMjVjZGE2ODFmNDE5ZTE4YTIyMTdhOTkwNDZmODY
1195494 带座轴承 

NSK NSK

UKP320D1

描述

NSK UKP320D1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKP320D1

BDI部件号
1195494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176576355
重量 / Kilogram
77.16
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK320D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
72.75246
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
螺栓实际中心
15英寸 | 380毫米
内圈长
3.819英寸 | 97毫米
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新