AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKP324+H2324
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKP324+H2324
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 160MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 428MM Minimum Bolt Spacing; 472MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKP324+H2324
BDI部件号
123817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKP324+H2324/p/123817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250279517
重量 / Kilogram
59.24
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK324+H2324
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UKP324+H2324
重量/磅
118.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 160MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 428MM Minimum Bolt Spacing; 472MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
16.85 英寸 | 428 毫米
底座到中心高度
6.297 英寸 | 160 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
4.409英寸 | 112毫米
最大螺栓间距
18.583 英寸 | 472 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米