AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKPU307+H2307
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKPU307+H2307
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 171MM Minimum Bolt Spacing; 203MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UKPU307+H2307
BDI部件号
123886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKPU307+H2307/p/123886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250466894
重量 / Kilogram
3.584
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK307+H2307
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 60.3MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 171MM Minimum Bolt Spacing; 203MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
底座到中心高度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
最小螺栓间距
6.732 英寸 | 171 毫米
最大螺栓间距
7.992 英寸 | 203 毫米