UKPU308+H2308 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKPU-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoa01DODVOVGt3TURVd05EVTFOVGd5TG1wd1p3fDgxZTAzNzg0ODU4MTg4YTczZTcwYWVkMjJhNzJlMTRhZGQyNzk4NTgxMzlhN2EzZjBkYzQyYTQ4Mzk0ODgwZTg
123887 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKPU308+H2308

描述

AMI BEARINGS UKPU308+H2308

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 66.7MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 185MM Minimum Bolt Spacing; 221MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKPU308+H2308

BDI部件号
123887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250466900
重量 / Kilogram
4.679
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK308+H2308
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.33
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 66.7MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 185MM Minimum Bolt Spacing; 221MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.811英寸 | 46毫米
最大螺栓间距
8.701 英寸 | 221 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
最小螺栓间距
7.283 英寸 | 185 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到中心高度
2.626 英寸 | 66.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新