UKPU309+H2309 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKPU-ADP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoa01DODVOVGt3TURVd05EVTFOVGd5TG1wd1p3fDgxZTAzNzg0ODU4MTg4YTczZTcwYWVkMjJhNzJlMTRhZGQyNzk4NTgxMzlhN2EzZjBkYzQyYTQ4Mzk0ODgwZTg
123888 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKPU309+H2309

描述

AMI BEARINGS UKPU309+H2309

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKPU309+H2309

BDI部件号
123888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250249459
重量 / Kilogram
5.717
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK309+H2309
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.62
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 73MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 194MM Minimum Bolt Spacing; 225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.858 英寸 | 225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺栓间距
7.638 英寸 | 194 毫米
底座到中心高度
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新