UKPU312+HS2312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UKPU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnell5ODVNRE16TlRrM01Ea3hPRGN3TG1wd1p3fDgzZWM0N2E5YmU5ODA1ZjAxYWY2NDAyMmY5YzhhMTM3ZDEwMGU5NWZmMjFhYThjMzAxZDg4NzZmODU3M2JiYTY
123923 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKPU312+HS2312

描述

AMI BEARINGS UKPU312+HS2312

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UKPU312+HS2312

BDI部件号
123923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250271108
重量 / Kilogram
11.989
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK312+HS2312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
26.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
2.441英寸 | 62毫米
最大螺栓间距
11.875 英寸 | 301.625 毫米
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新