UP001C https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UP-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmcxTlM4eE1EYzJPREEyTWpFMU1qY3pOQzlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlZWQmZUMUJGVGw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDliOWQ3NDdjYjFlMjFiN2YwMjJkNGE2ZTc0YjhkZTdmNjE2ZTBjMjNmMTdiN2QxNzUyZjdiODdiNzhhOGJiOTY
124203 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UP001C

描述

AMI BEARINGS UP001C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 19MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

UP001C

BDI部件号
124203

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250294299
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
轴承芯件号
U001
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UP001C
重量/磅
0.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 19MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
螺栓实际中心
2.2英寸 | 56毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.2 英寸 | 55.9 毫米
底座到中心高度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新