UP002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UP00-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnM05TODVOamMwTkRVeE56YzVOakUwTG1wd1p3fGI2YzU0NjhiOGMzOWYzYWRjZmZjNzZmNjJkZTVhNDM2NmEyYTMyMDczZTc0NTg0MzFhN2YwNzA2OTJjYWEwOWM
21491750 带座轴承 

FYH FYH

UP002

描述

FYH UP002 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 22MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UP002

BDI部件号
21491750

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SU002
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.24251
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 22MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
0.65英寸 | 16.5毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺栓实际中心
2.5英寸 | 63毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到中心高度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新