FYH
FYH
UP003
FYH FYH
描述
FYH UP003 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 24MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UP003
BDI部件号
23939157
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UP003/p/23939157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SU003
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.33069
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 24MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
螺栓实际中心
2.6英寸 | 67毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.6 英寸 | 66 毫米
底座到中心高度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米