PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UP006-30MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UP006-30MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 36MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion
制造商部件号
UP006-30MM
BDI部件号
18134216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UP006-30MM/p/18134216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675177980
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
U006-30MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.10231
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 36MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓实际中心
4.2英寸 | 106毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.2 英寸 | 106.7 毫米
底座到中心高度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米