NTN
NTN
USPG202
NTN NTN
描述
NTN USPG202
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
制造商部件号
USPG202
BDI部件号
1237442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USPG202/p/1237442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
US202G2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.66139
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米