USRB5000E-103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTXpFMU16Z3lNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRbDh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjJiNjg1MGUwM2RmNmNmOTgyNWFiZWM0N2Q4M2ZkMTRmNWY4MWY2ZjI0ZGJjMmFiMDgzYTYxYjI0NWM0YWI5NA
334679 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRB5000E-103

描述

SEALMASTER USRB5000E-103

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

USRB5000E-103

BDI部件号
334679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461366196
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-103
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000E-103
制造商内部编号
737078
重量/磅
6.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
最小螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新