334691 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRB5000E-115

描述

SEALMASTER USRB5000E-115

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

USRB5000E-115

BDI部件号
334691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461366387
重量 / Kilogram
4.613
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-115
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000E-115
制造商内部编号
737090
重量/磅
7.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最大螺栓间距
6.563 英寸 | 166.7 毫米
最小螺栓间距
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新