USRB5000E-400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTXpFMU16Z3lNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRbDh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjJiNjg1MGUwM2RmNmNmOTgyNWFiZWM0N2Q4M2ZkMTRmNWY4MWY2ZjI0ZGJjMmFiMDgzYTYxYjI0NWM0YWI5NA
334719 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRB5000E-400

描述

SEALMASTER USRB5000E-400

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

USRB5000E-400

BDI部件号
334719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461367063
重量 / Kilogram
22.66
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-400
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5000E-400
制造商内部编号
737140
重量/磅
49.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
10 英寸 | 254 毫米
底座到中心高度
4.125 英寸 | 104.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
最大螺栓间距
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新