https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55A-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmczWWk4eE1EYzNNRGcyTmpFME16STJNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxUVY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmNmQwMTllMTk0ZmE4MWE2MDA0NmUyNGY2NTBlNzJhNTFmZmI1MDU4MDM2ZDUyNmJlNDFjYWZkZGNkODBkMWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55A-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmczWWk4eE1EYzNNRGcyTmpFME16STJNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxUVY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmNmQwMTllMTk0ZmE4MWE2MDA0NmUyNGY2NTBlNzJhNTFmZmI1MDU4MDM2ZDUyNmJlNDFjYWZkZGNkODBkMWM
SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5520A-308
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRB5520A-308
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
USRB5520A-308
BDI部件号
348856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRB5520A-308/p/348856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461378137
重量 / Kilogram
33.32
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-308
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRB5520A-308
制造商内部编号
739790
重量/磅
73.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
内圈长
5.547英寸 | 140.894毫米