https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBEA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhsTWk4eE1EYzJPRFUwTlRRME56azJOaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa1ZCWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRlZGEyZTgzZjcyZGFjYTI3MDIxNjZiODU2ODZhYzI2N2I3ZGY2ZjI4ZGZlZTFlNWNjMzVmYzU1NGU1MDk1Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBEA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhsTWk4eE1EYzJPRFUwTlRRME56azJOaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa1ZCWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRlZGEyZTgzZjcyZGFjYTI3MDIxNjZiODU2ODZhYzI2N2I3ZGY2ZjI4ZGZlZTFlNWNjMzVmYzU1NGU1MDk1Mg
SEALMASTER
SEALMASTER
USRBE5000A-215
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USRBE5000A-215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
制造商部件号
USRBE5000A-215
BDI部件号
334891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/USRBE5000A-215/p/334891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461361764
重量 / Kilogram
9.648
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-215
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBE5000A-215
制造商内部编号
738728
重量/磅
22.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
4.484英寸 | 113.894毫米
最小螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米