USRBF5000A-215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBFA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhsTlM4eE1EYzJPRE01TlRjMk16YzBNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa1pCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc5NDRjZGI0YWYzYmI2MjAwZTFlYjFlMWU3YmZhYWI5YjU4ZWY0OGNmN2U0NjQxYWU5MWU1NjlkOGQ0MzcyNw
334192 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRBF5000A-215

描述

SEALMASTER USRBF5000A-215

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 8-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

USRBF5000A-215

BDI部件号
334192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461363966
重量 / Kilogram
11.471
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-215
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBF5000A-215
制造商内部编号
737566
重量/磅
26.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 8-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
内圈长
4.484英寸 | 113.894毫米
最大螺栓间距
8.375 英寸 | 212.725 毫米
最小螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新