USRBF5000A-303 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRBFA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhsTlM4eE1EYzJPRE01TlRjMk16YzBNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRa1pCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc5NDRjZGI0YWYzYmI2MjAwZTFlYjFlMWU3YmZhYWI5YjU4ZWY0OGNmN2U0NjQxYWU5MWU1NjlkOGQ0MzcyNw
334196 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRBF5000A-303

描述

SEALMASTER USRBF5000A-303

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

USRBF5000A-303

BDI部件号
334196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461364048
重量 / Kilogram
18.609
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-303
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBF5000A-303
制造商内部编号
737574
重量/磅
41
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
内圈长
5.547英寸 | 140.894毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新