USRBF5520E-307-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTVM4eE1EYzJPRGMyTlRreE1UQTNNQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVjNzU3NzNjZWFlZjMxOTFmMTgyOTRmNDVjM2E4OGYyNWYwMWJkYTM4NDQzMWM2YTljODM4Y2FkNjg0MDViMg
348943 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USRBF5520E-307-C

描述

SEALMASTER USRBF5520E-307-C

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

USRBF5520E-307-C

BDI部件号
348943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461380956
重量 / Kilogram
31.727
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000-307-C
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
USRBF5520E-307-C
制造商内部编号
739932
重量/磅
69.95
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
内圈长
4.469英寸 | 113.513毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新