VAS 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-VAS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoaE9DODVOamMwTkRVeU1UY3lPRE13TG1wd1p3fGM2OGVkNWUyY2Q4MTc5YmZlOTU4Mzg1NTdhODZjNmVmYTJlNmU3ZmU3NDQ0OGNhNWJlMzY5NzZmMzFhNjYwMWM
1374444 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

VAS 5/8

描述

TIM VAS 5/8 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

VAS 5/8

BDI部件号
1374444

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796056565
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRA010RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VAS 5/8
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.6英寸 | 91.4毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新