318494 带座轴承 

BROWNING BROWNING

VPB-216 AH

描述

BROWNING VPB-216 AH

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

VPB-216 AH

BDI部件号
318494

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460347738
重量 / Kilogram
0.875
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-216
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPB-216 AH
制造商内部编号
764056
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
4.563 英寸 | 115.9 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
最小螺栓间距
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.2 英寸 | 106.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新