BROWNING
BROWNING
VPB-224 AH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPB-224 AH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-7/8" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPB-224 AH
BDI部件号
318509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPB-224-AH/p/318509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460550398
重量 / Kilogram
2.23
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-224
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPB-224 AH
制造商内部编号
764810
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-7/8" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
最小螺栓间距
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米