https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPB-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVlpOHhNREEzTmpRMU5ETXlNakl3Tmk5SlRrUkNVazlRUWxoWVdGaGZWbEJDWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGU4ZWU1ZGUxOTI2YTEzMTc3ZDQ1YjM3MzBlMzYwMzMxZWI2MDc4NmE3NjdjMWYxYzU3ZDJhZGMwM2VmN2UyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROPBXXXX-VPB-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVlpOHhNREEzTmpRMU5ETXlNakl3Tmk5SlRrUkNVazlRUWxoWVdGaGZWbEJDWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGU4ZWU1ZGUxOTI2YTEzMTc3ZDQ1YjM3MzBlMzYwMzMxZWI2MDc4NmE3NjdjMWYxYzU3ZDJhZGMwM2VmN2UyNQ
BROWNING
BROWNING
VPB-45MM AH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPB-45MM AH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 133.35MM Minimum Bolt Spacing; 154MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPB-45MM AH
BDI部件号
23994444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPB-45MM-AH/p/23994444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460605487
重量 / Kilogram
2.396
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-45MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
764888
重量/磅
5.59974
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 133.35MM Minimum Bolt Spacing; 154MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
最大螺栓间距
6.063 英寸 | 154 毫米
最小螺栓间距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米