BROWNING
BROWNING
VPLB-215
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPLB-215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPLB-215
BDI部件号
318550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPLB-215/p/318550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460347820
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-215
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPLB-215
制造商内部编号
766486
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.688 英寸 | 93.675 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最大螺栓间距
4.563 英寸 | 115.9 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米