BROWNING
BROWNING
VPLS-132S
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPLS-132S
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPLS-132S
BDI部件号
310908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPLS-132S/p/310908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.679
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-132S
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPLS-132S
制造商内部编号
767969
重量/磅
5.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
1.547英寸 | 39.3毫米