BROWNING
BROWNING
VPS-316 CTY
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VPS-316 CTY
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VPS-316 CTY
BDI部件号
311368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VPS-316-CTY/p/311368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460502854
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-316
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Plugged Lube Hole
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPS-316 CTY
制造商内部编号
764542
重量/磅
3.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓实际中心
6.2英寸 | 157.5毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米