1402411 带座轴承 

BROWNING BROWNING

VTBS-232S

描述

BROWNING VTBS-232S

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

VTBS-232S

BDI部件号
1402411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 墨西哥 2
BDI- 匈牙利 9
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289618040
重量 / Kilogram
2.588
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-232S
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VTBS-232S
制造商内部编号
767907
重量/磅
5.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新