XL-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPBXXXX-XL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1lpODVOVGt3TURZeU1qVXlNRFl5TG1wd1p3fDZhYzk2NzE1MWFkZDZhZmMyZWM3YTQzMTAwMWM2ODRiODYwMTk1Njc2OTgzZmI5MDlmNjA5NzE1Y2ZlMTlkYTk
176085 带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

XL-1

描述

BOSTON GEAR XL-1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion

制造商部件号

BOSTON GEAR XL-1

BDI部件号
176085

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711645390
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-1
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64539
重量/磅
1.001
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-7/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.875 英寸 | 98.425 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
4.125 英寸 | 104.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新