YAK 20 PT SGT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-YAK-PT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnek9DODVOVGt3TVRBeE1qUTFPVGd5TG1wd1p3fGEwMzM1MWQwMjgxOGVhZjE2MDg0ZTFkOTg3ZTcxMGFmNDE0MzZiNzk3NGM0OTUxZjQwMGEzODM1NThjMjczNjg
19288240 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YAK 20 PT SGT

描述

TIMKEN YAK 20 PT SGT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 32MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 76.2MM Minimum Bolt Spacing; 115.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

YAK 20 PT SGT

BDI部件号
19288240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE20KRRB TDCF SGT
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 32MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 76.2MM Minimum Bolt Spacing; 115.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
最小螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
内圈长
1.217英寸 | 30.9毫米
最大螺栓间距
4.559 英寸 | 115.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新