YAK 25 SGT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAK-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcyTUM4eE1EYzJOamMwTWpRMU5ETXdNaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRkxYMEpMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzdjNTExZTdkMzBlMmZkZmEzYzJmMzhmMTMwMThmZWI3OGZjNDQwYzAwMTMzZGYyNzZjMGZlNzA1OGUyZTc2MA
1375366 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YAK 25 SGT

描述

TIMKEN YAK 25 SGT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 84.1MM Minimum Bolt Spacing; 125.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

YAK 25 SGT

BDI部件号
1375366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796265233
重量 / Kilogram
0.892
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE25KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAK 25 SGT
重量/磅
2.059
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 84.1MM Minimum Bolt Spacing; 125.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
最小螺栓间距
3.311 英寸 | 84.1 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
最大螺栓间距
4.937 英寸 | 125.4 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新