YAK 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-YAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhtTXk4eE1EYzJOamt3TVRVM05UY3hNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZldVRkxYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGFlYjExZWQ2NzRhZjJhZTFhMGFmMzc0YmIwOTliOTA2NzVmYWQ1OGU2NzhhMmRkMzMyOWJiYTYwYjIxZjNk
1375379 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

YAK 5/8

描述

TIMKEN YAK 5/8

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 2-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

YAK 5/8

BDI部件号
1375379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796157446
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GY1010KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
YAK 5/8
重量/磅
1.05
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 2-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.077英寸 | 27.35毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
最小螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新