https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-YAS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhpTlM4eE1EYzNNREl6TURnd05EVXhNQzlKVGtSWVdGaFFRbGhZV0ZoZldVRlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYjU0NTRkOTc1ZWUzZjc4ODAxMGVhMzA1ZjY4Y2M4MmIyNmIwYWMxNjYyNGZlZjg4NWY5ZDUyMmFmY2YxZGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-YAS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhpTlM4eE1EYzNNREl6TURnd05EVXhNQzlKVGtSWVdGaFFRbGhZV0ZoZldVRlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYjU0NTRkOTc1ZWUzZjc4ODAxMGVhMzA1ZjY4Y2M4MmIyNmIwYWMxNjYyNGZlZjg4NWY5ZDUyMmFmY2YxZGM4
TIMKEN
TIMKEN
YAS 60 SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM YAS 60 SGT ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 158.8MM Minimum Bolt Spacing; 217.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TIM YAS 60 SGT
BDI部件号
22833218
详情
518.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/YAS-60-SGT/p/22833218
单价(不含税)
¥518.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796141636
重量 / Kilogram
4.772
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE60KRRB SGT
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base | Shaft Guarding Technology
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.52002
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 158.8MM Minimum Bolt Spacing; 217.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
最小螺栓间距
6.252 英寸 | 158.8 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
8.563 英寸 | 217.5 毫米

