ZA210478 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJobU5TODVOamMwTXpjM05UWXdNRGswTG1wd1p3fDQzYTRlZWYwNDVmM2JjMDk5MDIzMjhmMzkxMDY0OThjNzJjMTI2ZTMxZGIwYzJjOGMyYTkzMjZiMGI2OTUxZTA
24118923 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZA210478

描述

REXNORD ZA210478

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ZA210478

BDI部件号
24118923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699891102
重量 / Kilogram
2.446
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2104U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZA210478
制造商内部编号
189110
重量/磅
5.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.688英寸 | 68.275毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新