REXNORD
REXNORD
ZAF5303F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZAF5303F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZAF5303F
BDI部件号
24124464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZAF5303F/p/24124464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210129668
重量 / Kilogram
28.992
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5303U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZAF5303F
制造商内部编号
212966
重量/磅
53
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.375 英寸 | 263.525 毫米
最大螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
5.313英寸 | 134.95毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米