https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP6-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaFl5OHhNREl3T0RjME16UTRPVFUyTmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMFZRTmw4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDJjM2RhMGU0YjY3NTEzMjZiYzQ4MTZmMmU4YTQ3M2E4MTAzYmQwYmE5ZTlhMjg0YjEzMDllMzU3YWQ0YTNkZjg
REXNORD
REXNORD
ZEPS6207
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZEPS6207
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
ZEPS6207
BDI部件号
24122564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZEPS6207/p/24122564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210206970
重量 / Kilogram
8.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6207U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEPS6207
重量/磅
18
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
4.063英寸 | 103.2毫米