ZP2307F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhqWkM4eE1EYzNNVEEyTlRnMk5ESXlNaTlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQXlYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmE1MDZmNDBmMDQ4ZjNjZTA1YWUxMmNjNWJkYzBiN2VjYjM5MWQyODA3NTRjYmZjMTA3NmU1OTcyY2NjMjJi
18149077 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZP2307F

描述

REXNORD ZP2307F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ZP2307F

BDI部件号
18149077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210023461
重量 / Kilogram
22.197
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2307U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP2307F
制造商内部编号
6802346
重量/磅
47.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓实际中心
11.5英寸 | 292.1毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新