REXNORD
REXNORD
ZP5507F0440
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZP5507F0440
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZP5507F0440
BDI部件号
18149090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZP5507F0440/p/18149090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210870232
重量 / Kilogram
95.794
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
5507U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP5507F0440
制造商内部编号
6887023
重量/磅
211
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
螺栓实际中心
18.3英寸 | 464.8毫米