REXNORD
REXNORD
ZP9515FB
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZP9515FB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZP9515FB
BDI部件号
24133271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZP9515FB/p/24133271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210024499
重量 / Kilogram
154.02
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9515U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZP9515FB
制造商内部编号
6802449
重量/磅
328
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
内圈长
7.75英寸 | 196.85毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
螺栓实际中心
23英寸 | 584.2毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米