ZPS5407YF https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-4BLT-ZPS5200F-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobVlpOHhNREl3T0RjME1qazVPREEwTmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5YVVGTTFNakF3Umw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGEwYjU0OGMyY2UzMTkzYTAxYTM1YzI4OTQ3OWQ3M2M4Y2U2N2Q2OTY5Y2RiZWZkY2I2MDZhZjg4NTcxNTA1ZWY
18149123 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZPS5407YF

描述

REXNORD ZPS5407YF

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

ZPS5407YF

BDI部件号
18149123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210683269
重量 / Kilogram
53.978
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5407YU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZPS5407YF
制造商内部编号
6868326
重量/磅
119
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新