ZPS9400YF https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP9-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoalpTODVOamMwTkRZM01ERTJOek0wTG1wd1p3fGZiNzEyYmE1OTBiYTA2YzNiMWZkMGY3ZGYxMTY1OTZjYmY1ZDNjZTIyZmVhMzk1YjllMDg5ZDY4YjAwYTgxODg
18149196 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZPS9400YF

描述

REXNORD ZPS9400YF

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

ZPS9400YF

BDI部件号
18149196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210713591
重量 / Kilogram
53.572
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9400YU
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZPS9400YF
制造商内部编号
6871359
重量/磅
118
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.406英寸 | 137.312毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新