EDT CORP
EDT CORP
4Y8AC8-16GX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y8AC8-16GX
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 3.88" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y205-16GX Insert Part Number
制造商部件号
4Y8AC8-16GX
BDI部件号
20877557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y8AC8-16GX/p/20877557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450904490
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y205-16GX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2
详细描述
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 2-3/4" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 3.88" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y205-16GX Insert Part Number
壳体全长
3.88 英寸 | 98.552 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米