4Y8AD8-20FX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-4Y-8-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFl5OHhNREl6TlRnMk1EYzNPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4MFdWODRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmQ1ZjE1ZDhlNTU5ODk1NTI1NzcyMTA4ZDlkZDU0ZjRhNTk4YmIwMzJkNzc1MzE0ZmE0MzQxZDVmZTBjMmU3
20877765 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

4Y8AD8-20FX

描述

EDT CORP 4Y8AD8-20FX

Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.13" Housing Outside Diameter; 1.59" Length Thru Bore; 4.06" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y206-20FX Insert Part Number

制造商部件号

4Y8AD8-20FX

BDI部件号
20877765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450904544
重量 / Kilogram
1.179
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y206-20FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.2
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.13" Housing Outside Diameter; 1.59" Length Thru Bore; 4.06" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y206-20FX Insert Part Number
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体全长
4.06 英寸 | 103.124 毫米
壳体外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.59英寸 | 40.386毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新