EDT CORP
EDT CORP
4Y8AE8-22FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y8AE8-22FX
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 1.72" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y207-22FX Insert Part Number
制造商部件号
4Y8AE8-22FX
BDI部件号
20877895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y8AE8-22FX/p/20877895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450904599
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y207-22FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.8
详细描述
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 3.63" Housing Outside Diameter; 1.72" Length Thru Bore; 4.56" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y207-22FX Insert Part Number
壳体全长
4.56 英寸 | 115.824 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米