4Y8AH8-31GX https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-4Y-8-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFl5OHhNREl6TlRnMk1EYzNPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4MFdWODRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmQ1ZjE1ZDhlNTU5ODk1NTI1NzcyMTA4ZDlkZDU0ZjRhNTk4YmIwMzJkNzc1MzE0ZmE0MzQxZDVmZTBjMmU3
20878299 悬吊式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

4Y8AH8-31GX

描述

EDT CORP 4Y8AH8-31GX

Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2.22" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y210-31GX Insert Part Number

制造商部件号

4Y8AH8-31GX

BDI部件号
20878299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450904650
重量 / Kilogram
2.948
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y210-31GX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
Food Grade Grease Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
5.6
详细描述
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 4-1/2" Housing Outside Diameter; 2.22" Length Thru Bore; 5-1/2" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y210-31GX Insert Part Number
内圈长
2.22英寸 | 56.388毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新