https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-4Y-8-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFl5OHhNREl6TlRnMk1EYzNPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4MFdWODRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmQ1ZjE1ZDhlNTU5ODk1NTI1NzcyMTA4ZDlkZDU0ZjRhNTk4YmIwMzJkNzc1MzE0ZmE0MzQxZDVmZTBjMmU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTBRGXXX-HNGR-4Y-8-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFl5OHhNREl6TlRnMk1EYzNPVEF6T0M5SlRrUkZSRlJDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw4MFdWODRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmQ1ZjE1ZDhlNTU5ODk1NTI1NzcyMTA4ZDlkZDU0ZjRhNTk4YmIwMzJkNzc1MzE0ZmE0MzQxZDVmZTBjMmU3
EDT CORP
EDT CORP
4Y8AI8-32FX
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP 4Y8AI8-32FX
Hanger Bearing; 2" Bore; 3.44" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 5" Housing Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 5.94" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y211-32FX Insert Part Number
制造商部件号
4Y8AI8-32FX
BDI部件号
20878343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/4Y8AI8-32FX/p/20878343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450904681
重量 / Kilogram
3.537
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Machined Stainless Steel
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
400 Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
4Y211-32FX
密封
Single Lip Contact Silicone Rubber
其它特点
-55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
7.4
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; 3.44" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Machined Stainless Steel Housing; Ball Bearing; 5" Housing Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 5.94" Housing Overall Length; Relubricatable; 4Y211-32FX Insert Part Number
内圈长
2.31英寸 | 58.674毫米
壳体全长
5.94 英寸 | 150.876 毫米
底座到中心高度
3.44 英寸 | 87.376 毫米
壳体外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米