CHBS239E https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-CHBS200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcyTXk4eE1EYzJPRFV6T0RrMU9Ua3dNaTlKVGtSU1JWaENVa2RZV0ZoZlEwaENVekl3TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZjOWNmN2Y1MTg4MWFjYWQ0MTk4ZmNkMjJjMjZkMDZkNDU4ODBhN2EyMGY5Y2JhMDJiYzk2ZmQyNjBlYmUyNGE
21848334 悬吊式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

CHBS239E

描述

LINKBELT CHBS239E

Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-57/64" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; SG239ELPA Insert Part Number

制造商部件号

CHBS239E

BDI部件号
21848334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864874588
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG239ELPA
密封
Single Lip Contact
额定值
Intermediate Duty
其它特点
Exxon Ronex MP Std Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商内部编号
10439282
重量/磅
7.99
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-5/8" Housing Outside Diameter; 1-57/64" Length Thru Bore; 6-13/16" Housing Overall Length; Relubricatable; SG239ELPA Insert Part Number
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体全长
6.813 英寸 | 173.05 毫米
内圈长
1.891英寸 | 48.031毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新