CUCNPHA 206 30MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIBRGXXX-HNGR-CUCNPHA-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhtT1M4eE1EYzJPRGN4TURjNU5USTVOQzlKVGtSSlEwbENVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlEVlVOT1VFaEJYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMTIwNTYxNDlkMTY2OWZkNWQxNzk2NjFkMGQ2Yzc0MTU0ZWJiZDk5Mjc2NWIyNWUxMWJlYWZmY2YyZDYwMWU2
517420 悬吊式轴承单元 

IPTCI IPTCI

CUCNPHA 206 30MM

描述

IPTCI CUCNPHA 206 30MM

Hanger Bearing; 30MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 80MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 104MM Housing Overall Length; Relubricatable; CUC206 Insert Part Number

制造商部件号

CUCNPHA 206 30MM

BDI部件号
517420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067573832
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Chrome Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CUC206
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CUCNPHA20630MM
重量/磅
1.9
详细描述
Hanger Bearing; 30MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 80MM Housing Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 104MM Housing Overall Length; Relubricatable; CUC206 Insert Part Number
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体全长
4.094 英寸 | 104 毫米
壳体外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新