IPTCI
IPTCI
CUCNPHA 210 31
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI CUCNPHA 210 31
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-21/32" Housing Outside Diameter; 2.032" Length Thru Bore; 5-19/32" Housing Overall Length; Relubricatable; CUC210-31 Insert Part Number
制造商部件号
CUCNPHA 210 31
BDI部件号
517430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CUCNPHA-210-31/p/517430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067573921
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Chrome Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CUC210-31
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CUCNPHA21031
重量/磅
4.6
详细描述
Hanger Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-21/32" Housing Outside Diameter; 2.032" Length Thru Bore; 5-19/32" Housing Overall Length; Relubricatable; CUC210-31 Insert Part Number
壳体外径
4.656 英寸 | 118.262 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体全长
5.594 英寸 | 142.088 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米