ESEHE210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-ESEHE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMFpDOHhNRFF5TlRNM09USTVNVEUyTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5RlUwVklSVjlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg3OWIxNjA1YzJmYzY4ZWNiNTY2ZTZhMmQ0OTQwNzllZDhjYzgxN2ZhYzE4ZWEwOTRiZjM4NTc5ZjRhOTE3ZDE
1217093 悬吊式轴承单元 

NTN NTN

ESEHE210

描述

NTN ESEHE210

Hanger Bearing; 50MM Bore; 90MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 110MM Housing Outside Diameter; 43.7MM Length Thru Bore; 145MM Housing Overall Length; Relubricatable; ES210G2 Insert Part Number

制造商部件号

ESEHE210

BDI部件号
1217093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
1.787
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
M24 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Chrome Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ES210G2
密封
Single Lip Contact
额定值
Light Duty
其它特点
Single Row | Extended Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
3.96832
详细描述
Hanger Bearing; 50MM Bore; 90MM Base to Center Height; Eccentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 110MM Housing Outside Diameter; 43.7MM Length Thru Bore; 145MM Housing Overall Length; Relubricatable; ES210G2 Insert Part Number
壳体全长
5.709 英寸 | 145 毫米
底座到中心高度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
壳体外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新