LINKBELT
LINKBELT
HM3U239N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT HM3U239N
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-1/4" Housing Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 7" Housing Overall Length; Relubricatable; UG239NL Insert Part Number
制造商部件号
HM3U239N
BDI部件号
576123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HM3U239N/p/576123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327040215
重量 / Kilogram
3.986
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
7/8 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG239NL
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Spring Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HM3U239N
制造商内部编号
5804021
重量/磅
11.3
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 5-1/4" Housing Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 7" Housing Overall Length; Relubricatable; UG239NL Insert Part Number
壳体外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
壳体全长
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米